Varnostni ventil, medenina, G 2, odzivni tlak 2 bar

Št. art.: 105058
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 105058
EAN/GTIN 4047322054096
Številka proizvajalca 105058
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

70
Varnostni ventil, visokozmogljiva izvedba, medenina, delovna temperatura od -40 °C do 200 °C, G 2, SW 70, odzivni tlak 2 bar. Za stisnjen zrak in nestrupene, negorljive pline, prosto izpuščanje, zato ni primeren za tekočine, ni primeren za vodno paro! Ventili so TÜV-odobreni in imajo TÜV-številko za preskus sestavnih delov.

Lastnosti:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 2
  • Pritisna vzmet: C-jeklo
  • tesnilni material: FPM
  • Minimalni tlak odziva: 2 barov
  • Delovni tlak maks.: 26 barov
  • Delovni tlak min.: 0,5 barov
  • Delovna temperatura maks.: 200 °C
  • Delovna temperatura min.: -40 °C