Zunanji mikrometer, nastavljivo nakovalo, 56-60″.

Št. art.: 105-432
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 105-432
EAN/GTIN 4946368610641
Številka proizvajalca 105-432
L-število L40010 9518
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z nastavljivo merilno nakovalom vam ponuja naslednje prednosti: Stabilna in robustna, vendar lahka konstrukcija za velika merilna območja Hod vretena ustreza 50 mm Nastavljivo nakovalo razširja merilno območje Priloženi nastavitveni standardi pokrivajo celotno merilno območje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 56-60″
Natančnost: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = največje merilno območje (palec)
Stopnjevanje: 0,001″
Opombe: Z nastavljivo podporo za obdelovance 100 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø21 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenimi standardi, nakovali, nastavljivim omejevalnikom (za izvedbe z merilnim območjem nad 40″ mm)

Ustreznih izdelkov