Varnostni ventil DN 8, medenina, G 1/4, odzivni tlak 35 bar

Št. art.: 104087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 104087
EAN/GTIN 4047322041898
Številka proizvajalca 104087
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostni ventil DN 8, medenina, delovna temperatura od -25 °C do 180 °C, G 1/4, SW 20, odzivni tlak 35 bar, tipsko preskušen. Za stisnjen zrak in nestrupene, negorljive pline, prosto izpuščanje, zato ni primeren za tekočine, ni primeren za vodno paro! Ventili so TÜV-odobreni in imajo TÜV-številko za preskus sestavnih delov.

Lastnosti:

  • A: 18,0 mm
  • C: 75,0 mm
  • D: 10,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1/4
  • Pritisna vzmet: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: FKM
  • Minimalni tlak odziva: 35 barov
  • Delovni tlak maks.: 50 barov
  • Delovni tlak min.: 0,2 barov
  • Delovna temperatura maks.: 180 °C
  • Delovna temperatura min.: -25 °C