Obročni ključ z ročico, z ročico E6XE8

Št. art.: 103KT E6XE8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103KT E6XE8
EAN/GTIN 4991644200818
Številka proizvajalca 103KT E6XE8
L-število L60050 10039
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 104 mm
  • D2: 16,4 mm
  • D1: 15,3 mm
  • E6XE8
  • Notranjost Torx
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden