Mini izpustni ventil, medenina, G 1/4, odzivni tlak 10, 0 - 18, 0 bar

Št. art.: 103912
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103912
EAN/GTIN 4047322035187
Številka proizvajalca 103912
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mini izpustni ventil, medenina, ni preskušen, delovna temperatura -20 °C do 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, odzivni tlak 10, 0-18, 0 bar. Ročna nastavitev tlaka izpiha (protimatica). Za stisnjen zrak in nestrupene, negorljive pline, prosto izpuščanje, zato ni primeren za tekočine, ni primeren za vodno paro!

Lastnosti:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Navoj: G 1/4
  • tesnilni material: FKM
  • Največji tlak odziva: 18 barov
  • Minimalni tlak odziva: 10 barov
  • Delovni tlak maks.: 60 barov
  • Delovni tlak min.: 0,5 barov
  • Maksimalna zmogljivost izpiha: 870 l/min
  • Delovna temperatura maks.: 180 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C