Vratni ventil, zmanjšan prehod, G 1/2, 20 mbar

Št. art.: 103875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 103875
EAN/GTIN 4047322046473
Številka proizvajalca 103875
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, zmanjšan prehod, delovna temperatura -10 °C do 100 °C, G 1/2, PN max. 40 bar, odpiralni tlak 20 mbar. Majhen, cenovno ugoden povratni ventil z minimalnim odpiralnim tlakom.

Lastnosti:

  • SW: 25 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 44,5 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1/2
  • Drsnik: Polieterimid (PEI)
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 40 barov
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,02 barov
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C