Vratni ventil, polni prehod, medenina, Rp 3/8, 20 - 50 mbar

Št. art.: 103868
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 103868
EAN/GTIN 4047322046404
Številka proizvajalca 103868
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, polni prehod, medenina, delovna temperatura -10 °C do 100 °C, Rp 3/8, PN max. 40 bar, odpiralni tlak 20 - 50 mbar. Cenovno ugoden povratni ventil s polnim prehodom in minimalnim odpiralnim tlakom.

Lastnosti:

  • SW: 20 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 47,0 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: Rp 3/8
  • Drsnik: Polieterimid (PEI)
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 40 barov
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,02 barov
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C