Sesalna košara za povratne ventile, nerjaveče jeklo 1.4301, G 2 1/2

Št. art.: 103866
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103866
EAN/GTIN 4047322382687
Številka proizvajalca 103866
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sesalna košara za povratne ventile, nerjaveče jeklo 1.4301, temperaturno območje max. 150 °C, G 2 1/2. Korozijsko odporna sesalna košara, v celoti iz nerjavečega jekla, za vgradnjo v dno ventila ali povratnega ventila.

Lastnosti:

  • D: 80,0 mm
  • L: 111,0 mm
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Navoj: G 2 1/2
  • filtrsko platno: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Širina zank: 1,8 mm
  • Temperaturno območje max.: 150 °C