Vratni ventil, lahka konstrukcija, ES 1.4301, G 1 1/2, 0, 03 bar

Št. art.: 103855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103855
EAN/GTIN 4047322382571
Številka proizvajalca 103855
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, lahka konstrukcija, ES 1.4301, delovna temperatura od -20 °C do 150 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, odpiralni tlak 0, 03 bar. Vzdrževalno prosti povratni ventil iz nerjavečega jekla s polnim prehodom in minimalnim tlakom odpiranja. Področje uporabe: Stisnjen zrak, voda, nevtralni plini, plinasti in tekoči neagresivni mediji, olja.

Lastnosti:

  • A: 51,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • L: 114,0 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Navoj: G 1 1/2
  • tesnilni material: FKM
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,03 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C