Zaporni ventil, v blok obliki, eloksirano aluminij, G 1/4

Št. art.: 103804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103804
EAN/GTIN 4047322040600
Številka proizvajalca 103804
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil, v blok obliki, eloksirano aluminij, delovna temperatura od -10 °C do 70 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Ventil je v smeri pretoka zaprt, v nasprotni smeri pa je pretok prost.

Lastnosti:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • I: 24,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 23,8 mm
  • SW: 22 mm
  • Ohišje: Eloksiran aluminij
  • Navoj: G 1/4
  • Notranji deli: medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Navoj za stikalno ploščo: M18x1,5
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C