Zaporni ventil, v blok obliki, eloksirano aluminij, G 1/8

Št. art.: 103803
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103803
EAN/GTIN 4047322040594
Številka proizvajalca 103803
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil, v blok obliki, eloksirano aluminij, delovna temperatura od -10 °C do 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar. Ventil je v smeri pretoka zaprt, v nasprotni smeri pa je pretok prost.

Lastnosti:

  • A: 34,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • I: 15,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 16,4 mm
  • SW: 15 mm
  • Ohišje: Eloksiran aluminij
  • Navoj: G 1/8
  • Notranji deli: medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Navoj za stikalno ploščo: M12x0,75
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C