Zaporni ventil z mufno, nerjaveče jeklo 1.4401/1.4408, G 1 1/4, DN 32

Št. art.: 103799
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 103799
EAN/GTIN 4047322063180
Številka proizvajalca 103799
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil z mufami, nerjaveče jeklo 1.4401/1.4408, temperatura medija max. 120 °C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 14 bar.

Lastnosti:

  • A: 90,0 mm
  • L: 86,0 mm
  • DN: 32
  • B maks: 150,0 mm
  • B min: 130,0 mm
  • Ohišje: Nerjaveče jeklo 1.4401 / 1.4408
  • Navoj: G 1 1/4
  • Ročno kolo: .
  • Notranji deli: Nerjaveče jeklo 1.4401 / 1.4408
  • tesnilni material: PTFE
  • Delovni tlak maks.: 14 barov
  • Pretočni Kv-vrednost: 18 m³/h
  • Najvišja temperatura medija: 120 °C
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 40 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun