Zaporni ventil z mufno, medenina, G 1, DN 25

Št. art.: 103791
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103791
EAN/GTIN 4047322063159
Številka proizvajalca 103791
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil z mufami, medenina, temperatura medija max. 90 °C, G 1, DN 25, PN max. 10 bar.

Lastnosti:

  • A: 55,5 mm
  • B: 82,0 mm
  • L: 61,0 mm
  • DN: 25
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1
  • Ročno kolo: .
  • Zgornji del: medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: neagresivne tekočine in hlapi do 90 °C
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C