Zaporni ventil z manšeto, brez gibanja vretena, medenina, G 1, DN 25

Št. art.: 103777
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103777
EAN/GTIN 4047322062992
Številka proizvajalca 103777
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil z manšeto, brez gibanja vretena, medenina, temperatura medija max. 120 °C, G 1, DN 25, PN max. 16 bar. Odpiranje/zapiranje brez gibanja vretena

Lastnosti:

  • A: 60,0 mm
  • B: 117,5 mm
  • L: 54,5 mm
  • DN: 25
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1
  • Ročno kolo: .
  • Vreteno: medenina
  • Del glave: medenina
  • Ploščati kljun: medenina
  • matica za tesnilo: medenina
  • Področje uporabe: neagresivne tekočine, plini in hlapi do 120 °C
  • Delovni tlak maks.: 16 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico