Zaporni ventil z mufno, brez gibanja vretena, medenina, G 3/4, DN 20

Št. art.: 103776
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103776
EAN/GTIN 4047322062978
Številka proizvajalca 103776
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil z manšeto, brez gibanja vretena, medenina, temperatura medija max. 120 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 16 bar. Odpiranje/zapiranje brez gibanja vretena

Lastnosti:

  • A: 55,5 mm
  • B: 101,2 mm
  • L: 49,0 mm
  • DN: 20
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 3/4
  • Ročno kolo: .
  • Vreteno: medenina
  • Del glave: medenina
  • Ploščati kljun: medenina
  • matica za tesnilo: medenina
  • Področje uporabe: neagresivne tekočine, plini in hlapi do 120 °C
  • Delovni tlak maks.: 16 barov