Igla ventil, nerjaveče jeklo 1.4571, G 1, DN 12, PN max. 250 bar

Št. art.: 103773
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103773
EAN/GTIN 4047322056601
Številka proizvajalca 103773
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Igla ventil, nerjaveče jeklo 1.4571, delovna temperatura -20 °C do 120 °C, G 1, DN 12, PN max. 250 bar.

Lastnosti:

  • A: 80,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 12
  • Navoj: G 1
  • Ročno kolo: umetne mase
  • tesnilni material: PTFE
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 250 barov