Ročni drsni ventil, G 1/2 AG, SW 26, PN max. 10 bar

Št. art.: 103762
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103762
EAN/GTIN 4047322224284
Številka proizvajalca 103762
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Ročni drsni ventil, delovna temperatura 0 °C do 70 °C, G 1/2 AG, SW 26, PN max. 10 bar. Za uporabo na napravah, ki jih je treba zaradi varnostnih predpisov ali zaradi tehnoloških razlogov pri izklopu prezračiti. Pri zapiranju se naprave za stisnjen zrak odklopijo od omrežja, hkrati pa se izvede izpuščanje zraka.

Lastnosti:

  • B: 35,0 mm
  • L: 104,0 mm
  • SW: 26 mm
  • Navoj: G 1/2 AG
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: 0 °C