Koaksialni ventil s pnevmatskim upravljanjem, dvojno delujoči, NC, niklirana medenina, FKM, Rp 3/8

Št. art.: 103727
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103727
EAN/GTIN 4047322079068
Številka proizvajalca 103727
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Koaksialni ventil, pnevmatsko upravljanje, dvojno delujoči, NC, niklirana medenina, FKM, delovna temperatura -20 °C do 150 °C, krmilni tlak 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . 2/2-potni koaksialni ventil, posebej razvit za avtomatizirano gradnjo naprav. Cenovno ugodna, kompaktna, prostorsko varčna in funkcionalno zanesljiva alternativa kroglici z pnevmatskim rotacijskim pogonom. Ventil ima 100 % prehodnost in zaradi svoje konstrukcije le minimalne izgube pretoka. Krmiljenje poteka s filtriranim stisnjenim zrakom.

Lastnosti:

  • H: 46,0 mm
  • L: 98,0 mm
  • DN: 10
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Navoj: Rp 3/8
  • Priključek: Namur vmesnik, neposredno: 2 x G 1/8
  • Izvedba: dvojno delujoči
  • vgradna lega: poljubno
  • Notranji deli: nikljana medenina
  • tesnilni material: FKM
  • Največji tlak: 8 barov
  • Minimalni tlak.: 3 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C