Opis:
5/2-potni ventil, NAMUR, mono, eloksirano aluminij, delovna temperatura -20 °C do 70 °C, delovni tlak 1, 5 - 10 bar, DN 7, priključek G 1/4, 24 V DC. 3/2- oziroma 5/2-potni batni ventili v monostabilni izvedbi z zračnim prostorom za vzmet in pnevmatskim povratkom vzmeti. Z ročnim pomožnim upravljanjem z zaskočkom in možnostjo dušenja izpušnega zraka. Naslednje izvedbe so na voljo na zahtevo:
- Nerjaveče jeklo, alternativno površine Ematal
- ATEX
- primerno za nizke temperature
- primerno za visoke temperature
Lastnosti:
- DN: 7
- Medij: Zrak, nevtralni plini (filtrirani)
- Ohišje: Eloksiran aluminij
- Drsnik: Nerjaveče jeklo
- Napetost: 24 V DC
- Priključek: G 1/4
- Pretok: 1250 l/min
- Obseg dobave: Vtič PG 9, 1 kodirni ključ, 2 O-tesnila, 2 vijaka
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 1,5 barov
- Poraba moči: 3 W=/ 5 VA~
- Električni priključek: Vtič za napravo PG 9
- Delovna temperatura maks.: 70 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C