3/2-potetni ventil, NAMUR, mono, NC, eloksirano aluminij, G 1/4, 24 V DC

Št. art.: 103658
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103658
EAN/GTIN 4047322272438
Številka proizvajalca 103658
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-potetni ventil, NAMUR, mono, NC, eloksirano aluminij, delovna temperatura max. 70 °C, delovni tlak 1, 5-10 bar, priključek G 1/4, 24 V DC. 3/2- oziroma 5/2-potni batni ventili v monostabilni izvedbi z zračnim prostorom za vzmet in pnevmatskim povratkom vzmeti. Z ročnim pomožnim upravljanjem z zaskočkom in možnostjo dušenja izpušnega zraka. Naslednje izvedbe so na voljo na zahtevo:
  • Nerjaveče jeklo, alternativno površine Ematal
  • ATEX
  • primerno za nizke temperature
  • primerno za visoke temperature

Lastnosti:

  • DN: 7
  • Medij: Zrak, nevtralni plini (filtrirani)
  • Ohišje: Eloksiran aluminij
  • Drsnik: Nerjaveče jeklo
  • Napetost: 24 V DC
  • Priključek: G 1/4
  • Pretok: 1250 l/min
  • Obseg dobave: Vtič PG 9, 1 kodirni ključ, 2 O-tesnila, 2 vijaka
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Poraba moči: 3 W=/ 5 VA~
  • Električni priključek: Vtič za napravo PG 9
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C