3/2-5/2-potni ventil, NAMUR, vzmetna vrnitev, G 1/4, 230 V, 50 Hz

Št. art.: 103655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103655
EAN/GTIN 4047322288286
Številka proizvajalca 103655
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-5/2-potni ventil, NAMUR, vzmetna vrnitev, delovna temperatura -20 °C do 50 °C, delovni tlak 2, 5-10 bar, priključek G 1/4, 230 V, 50 Hz. Predhodno krmiljen 3/2-5/2-potni ventil z navojnimi priključki in razporeditvijo lukenj po NAMUR v izvedbi z zračnim prostorom za vzmet. Z dodajanjem priložene adapter plošče se ventil spremeni v 3/2-potni ventil. Naslednje izvedbe so na voljo na zahtevo:
  • Nerjaveče jeklo, alternativno površine Ematal
  • ATEX
  • primerno za nizke temperature
  • primerno za visoke temperature

Lastnosti:

  • DN: 7
  • Medij: Zrak, nevtralni plini (filtrirani)
  • Ohišje: Eloksiran aluminij
  • Drsnik: Nerjaveče jeklo
  • Napetost: 230 V AC
  • Priključek: G 1/4 (priključek 1), G 1/4 (priključek 3 in 5)
  • Pretok: 1250 l/min
  • Obseg dobave: Vtič PG 9, adapter, vijaki, tesnilni material
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 2,5 barov
  • Poraba moči: 3 W=/ 5 VA~
  • Električni priključek: Vtič za napravo PG 9
  • Delovna temperatura maks.: 50 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico