Opis:
3/2-5/2-potni ventil, NAMUR, zračna vzmet, eloksirano aluminij, delovna temperatura max. 50 °C, delovni tlak 1, 5 - 10 bar, priključek G 1/4, 24 V DC. Predhodno krmiljen 3/2-5/2-potni ventil z navojnimi priključki in razporeditvijo lukenj po NAMUR v izvedbi z zračnim prostorom za vzmet. Z dodajanjem priložene adapter plošče se ventil spremeni v 3/2-potni ventil. Naslednje izvedbe so na voljo na zahtevo:
- Nerjaveče jeklo, alternativno površine Ematal
- ATEX
- primerno za nizke temperature
- primerno za visoke temperature
Lastnosti:
- DN: 7
- Medij: Zrak, nevtralni plini (filtrirani)
- Ohišje: Eloksiran aluminij
- Drsnik: Nerjaveče jeklo
- Napetost: 24 V DC
- Priključek: G 1/4 (priključek 1), G 1/4 (priključek 3 in 5)
- Pretok: 1250 l/min
- Obseg dobave: Vtič PG 9, adapter, vijaki, tesnilni material
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 1,5 barov
- Poraba moči: 3 W=/ 5 VA~
- Električni priključek: Vtič za napravo PG 9
- Delovna temperatura maks.: 50 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C