3/2-5/2-potni ventil, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC

Št. art.: 103652
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103652
EAN/GTIN 4047322268936
Številka proizvajalca 103652
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-5/2-potni ventil, NAMUR, aluminij, delovna temperatura -5 °C do 50 °C, delovni tlak 1, 5-8 bar, priključek G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC. Predhodno krmiljen 3/2-5/2-potni ventil z navojnimi priključki in razporeditvijo lukenj po NAMUR v cenovno ugodni, a visokokakovostni izvedbi. Z dodajanjem priložene adapter plošče se ventil spremeni v 3/2-potni ventil. Vklop z neprekinjenim signalom, pri izklopu tlak zapre bat. Ročno pomožno upravljanje je vključeno v standardno opremo.

Lastnosti:

  • DN: 10
  • Medij: Zrak, nevtralni plini (filtrirani)
  • Ohišje: .
  • Napetost: 24 V DC
  • Pretok: 1650 l/min
  • Priključek 1: G 3/8
  • Priključek 3: G 1/4
  • Priključek 5: G 1/4
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Električni priključek: Vtič PG 9 z LED-prikazom
  • Delovna temperatura maks.: 50 °C
  • Delovna temperatura min.: -5 °C