Kompaktni prirobnični Kuha, pnevmatski pogon, dvojno delujoči, ES, DN 40

Št. art.: 103642
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103642
EAN/GTIN 4047322075305
Številka proizvajalca 103642
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2-potni kompaktni prirobnični krogelni ventil, pnevmatski pogon, dvojno delujoči, ES 1.4408, delovna temperatura -10 °C do 200 °C, DN 40, PN max. 40 bar. 2-potni kompaktni zaporni ventil s polnim prehodom. Pnevmatski vrtljivi pogon v izvedbi z dvojnim ali enojnim delovanjem in vgrajenim indikatorjem položaja.

Lastnosti:

  • A: 161,0 mm
  • B: 176,3 mm
  • C: 62,0 mm
  • D: 145,0 mm
  • E: 88,0 mm
  • F: 92,5 mm
  • DN: 40
  • PN: 40 barov
  • Izvedba: dvojno delujoči
  • Kot zasuka: 90°
  • ventilski adapter: po NAMUR
  • Material pogona: Eloksiran aluminij
  • Največji tlak: 5,5 barov
  • Delovna temperatura: -10 °C do 200 °C (odvisno od delovnega tlaka)
  • Material krogla: Nerjaveče jeklo 1.4408, z ISO-prirobnico
  • Tesnilni material Pogon: NBR
  • Tesnilni material kroglastega ventila: PTFE