Opis:
3-potni kroglični ventil iz nerjavečega jekla, pnevmatski pogon, T-izvrtina T1, delovna temperatura od -20 °C do 70 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 63 bar. 3-potni ventil, zmanjšan prehod. Pnevmatski vrtljivi pogon v izvedbi z dvojnim ali enojnim delovanjem in vgrajenim indikatorjem položaja. Ravne standardizirane vmesnike.: Povezovalni element pogon/armatura: Štiri oziroma osem notranjih navojev v pogonskem ohišju v skladu z EN ISO 5211. Povezovalni element pogon/krmilni ventil: V skladu z NAMUR oziroma VDI/VDE 3845. Povezovalni element pogon/signalna naprava: V skladu z VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Lastnosti:
- A: 133,0 mm
- B: 153,5 mm
- D: 36,5 mm
- L: 90,0 mm
- DN: 32
- SW: 50 mm
- Navoj: Rp 1 1/4
- položaj: T 1
- Izvedba: dvojno delujoči
- Kot zasuka: 90°
- ventilski adapter: po NAMUR
- Material pogona: Eloksiran aluminij
- Delovni tlak maks.: 63 barov
- Material krogla: Nerjaveče jeklo 1.4401, z ISO-prirobnico
- Tesnilni material Pogon: NBR
- Delovna temperatura maks.: 70 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C
- Tesnilni material kroglastega ventila: PTFE / FKM