ES-Kuha, pnevmatski pogon, dvojno delujoči, Rp1/2, DN 15, L=133

Št. art.: 103595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103595
EAN/GTIN 4047322076463
Številka proizvajalca 103595
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2-potni kroglični ventil iz nerjavečega jekla, pnevmatski pogon L=133 mm, dvojno delujoči, delovna temperatura -20 °C do 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 63 bar. 2-potni ventil, 3-delni, s polnim prehodom. Pnevmatski vrtljivi pogon v izvedbi z dvojnim ali enojnim delovanjem in vgrajenim indikatorjem položaja. Ravne standardizirane vmesnike.: Povezovalni element pogon/armatura: Štiri oziroma osem notranjih navojev v pogonskem ohišju v skladu z EN ISO 5211. Povezovalni element pogon/krmilni ventil: V skladu z NAMUR oziroma VDI/VDE 3845. Povezovalni element pogon/signalna naprava: V skladu z VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Lastnosti:

  • A: 133,0 mm
  • B: 144,0 mm
  • D: 24,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 15
  • SW: 29 mm
  • Navoj: Rp 1/2
  • Izvedba: dvojno delujoči
  • Kot zasuka: 90°
  • ventilski adapter: po NAMUR
  • Material pogona: Eloksiran aluminij
  • Delovni tlak maks.: 63 barov
  • Material krogla: Nerjaveče jeklo 1.4401, z ISO-prirobnico
  • Tesnilni material Pogon: NBR
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Tesnilni material kroglastega ventila: PTFE