Medeninasti krogelni ventil, pnevmatski pogon, vzmetno odpiranje, Rp 2 1/2

Št. art.: 103547
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103547
EAN/GTIN 4047322076296
Številka proizvajalca 103547
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2-potni medeninasti krogelni ventil, pnevmatski pogon s pomočjo vzmeti, medenina nikljana, delovna temperatura max. 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 25 bar. 2-potni ventil, polni prehod. Pnevmatski vrtljivi pogon v izvedbi z dvojnim ali enojnim delovanjem in vgrajenim indikatorjem položaja.

Lastnosti:

  • A: 209,0 mm
  • B: 230,0 mm
  • D: 57,0 mm
  • L: 155,0 mm
  • DN: 65
  • PN: 25 barov
  • SW: 83 mm
  • Navoj: Rp 2 1/2
  • Izvedba: enostavno delovanje - odpiranje s pomočjo vzmeti
  • Kot zasuka: 90°
  • ventilski adapter: serijsko opremljen
  • Material pogona: Eloksiran aluminij
  • Material krogla: Niklirano medenino, z ISO-prirobnico
  • Tesnilni material Pogon: NBR
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Tesnilni material kroglastega ventila: PTFE / FKM