3-potni krogelni ventil, T-izvrtina, nerjaveče jeklo 1.4408, G 2, DN 50

Št. art.: 103476
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103476
EAN/GTIN 4047322013031
Številka proizvajalca 103476
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3-potni krogelni ventil, T-izvrtina, nerjaveče jeklo 1.4408, delovna temperatura max. 160 °C, G 2, DN 50, PN max. 63 bar. Na izbiro z L- ali T-izvrtino, zmanjšan prehod. Izvedba z vsestranskim tesnjenjem in vgrajeno ISO-prirobnico (ISO 5211). Več možnosti prestavljanja z 360° zasukom ročice.

Lastnosti:

  • A: 187,0 mm
  • B: 126,0 mm
  • L: 170,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 38,1 mm
  • Navoj: G 2
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4408
  • Ročica: iz nerjavečega jekla
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • tesnilni material: RTFE
  • Delovni tlak maks.: 63 barov
  • Delovna temperatura maks.: 160 °C