3-potni krogelni ventil, L-izvrtina, niklirana medenina, Rp 1 1/2, DN 40

Št. art.: 103389
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103389
EAN/GTIN 4047322013185
Številka proizvajalca 103389
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3-potni krogelni ventil, L-izvrtina, niklirana medenina, temperatura medija/okolice. -15 °C do 100 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 16 bar. Vstop medija je mogoč prek vseh priključkov, kar omogoča številne možnosti preklopa. 3-potni krogelni ventil za preusmerjanje medijev.

Lastnosti:

  • A: 195,0 mm
  • B: 125,0 mm
  • E: 40,0 mm
  • L: 147,0 mm
  • DN: 40
  • C Ø: 78,0 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Krogla: medenina, surova
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Navoj: Rp 1 1/2
  • Ročica: Aluminij, črno lakiran
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • Vrtina Krogla: 35
  • tesnilni material: PTFE / FKM
  • Material za navoj: medenina, surova
  • kazalnik položaja: Pocinkano jeklo
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -15 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 16 barov