3-potni krogelni ventil, standardni, L-izvrtina, niklirana medenina, Rp 1/2, DN 15

Št. art.: 103377
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103377
EAN/GTIN 4047322012744
Številka proizvajalca 103377
L-število L00970 121983
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3-potni krogelni ventil, standardni, L-izvrtina, niklirana medenina, temperatura medija/okolice. -10 °C do 120 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. 3-potni krogelni ventil s polnim prehodom za preusmerjanje medijev. Področje uporabe: Voda, nestrupeni plini, sanitarna in ogrevalna tehnika, olja, splošna industrijska uporaba, dizelsko gorivo

Lastnosti:

  • A: 100,0 mm
  • B: 64,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 barov
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Navoj: Rp 1/2
  • Ročica: Aluminij, črno lakiran
  • Notranji deli: nikljana medenina
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • tesnilni material: PTFE
  • Material za navoj: medenina, surova
  • Najvišja temperatura medija: 120 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 120 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C