Kotni mini krogelni ventil, vgradnja v stikalno ploščo, medenina, kromirana, G 1/8 IG

Št. art.: 103360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103360
EAN/GTIN 4047322397230
Številka proizvajalca 103360
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni mini krogelni ventil, vgradnja v stikalno ploščo, medenina, kromirana, delovna temperatura -20 °C do 80 °C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0, 99 - 20 bar.

Lastnosti:

  • G: 19,0 mm
  • L: 28,5 mm
  • DN: 5
  • H1: 33,5 mm
  • H2: 15,5 mm
  • ZK 1: 17 mm
  • ZK 2: 17 mm
  • Krogla: kromirano medenino
  • Ohišje: kromirano medenino
  • Navoj: G 1/8 IG
  • Vrtljivi ročaj: PA 66, ojačan s steklenimi vlakni
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • kroglica tesnilo: PTFE
  • Material za navoj: nikljana medenina
  • Področje uporabe: Stisnjen zrak, voda, olje
  • tesnjenje vretena: NBR
  • Delovni tlak maks.: 20 barov
  • Delovni tlak min.: -0,99 barov
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C