Kroglični ventil z dolgim navojem, IG/AG, niklirana medenina, Rp/R 3/4

Št. art.: 103248
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103248
EAN/GTIN 4047322277501
Številka proizvajalca 103248
L-število L00970 523
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kroglični ventil z dolgim navojem, IG/AG, niklirana medenina, delovna temperatura od -15 °C do 90 °C, Rp/R 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. Področje uporabe: Stisnjen zrak, voda, nestrupeni in neagresivni plini, ogrevalni sistemi, kmetijstvo.

Lastnosti:

  • A: 105,0 mm
  • B: 53,0 mm
  • L: 78,0 mm
  • DN: 20
  • Krogla: kromirano medenino
  • Navoj: Rp/R 3/4
  • Material: nikljana medenina
  • Ročica: Aluminij, črno lakiran
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • kroglica tesnilo: PTFE
  • Material za navoj: medenina, surova
  • tesnjenje vretena: HNBR / EPDM / PTFE
  • Delovni tlak maks.: 40 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -15 °C