Kompresorji Tlačni stikalo trifazni tok, F4 1/2, G 1/2, 4-11 bar, 10-16 A

Št. art.: 103046
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103046
EAN/GTIN 4047322211154
Številka proizvajalca 103046
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tlačni stikalo, kompresorji, trifazni tok, F4 1/2, temperatura medija -5 °C do 80 °C, G 1/2, nastavljiv območje 4 -11 bar, maks. obremenitev 10-16 zunanja

Lastnosti:

  • Navoj: G 1/2 IG
  • Število polov: 3
  • Funkcija: odpiranje
  • Stopnja zaščite: IP 54
  • Izvedba: izvedba s trifaznim tokom
  • maks. Obremenitev: 10,0 - 16,0 A
  • pogostost preklopa: največ 120 (električno), 600 (mehansko)
  • Območje nastavitve max.: 11 barov
  • Območje nastavitve min.: 4 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: -5 °C