Električni tlačni stikalo Priključni priključek za cev Oblika A, G 1/4, 0, 5-8 bar

Št. art.: 103031
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103031
EAN/GTIN 4047322126441
Številka proizvajalca 103031
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tlačni stikalo, električno obliko A, posebno litje pod tlakom, temperatura: -20 °C do 80 °C, G 1/4, nastavljiv. 0, 5 - 8 bar, maks. 250 V AC / 24 V DC. Za pretvorbo pnevmatskih signalov v električne. Preklopna točka je nastavljiva brez stopenj prek nastavnega gumba. Univerzalna uporaba kot odprt, zaprt ali preklopni stik. Naprave ne vsebujejo snovi, ki bi lahko motile nanašanje laka (brez lab).

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Ohišje: posebno litje pod tlakom
  • Navoj: G 1/4 IG
  • Funkcija: preklopni stik
  • membrana: NBR
  • Stopnja zaščite: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • tesnilni material: NBR
  • nastavna kapica: Aluminij, prašno barvan
  • preklopna napetost: največ 250 V AC / 24 V DC
  • pogostost preklopa: 200/min.
  • Področje uporabe: Uporaba stisnjenega zraka
  • Območje nastavitve max.: 8 barov
  • Območje nastavitve min.: 0,5 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C