Tlačni stikalo, bajonetni priključek, pocinkano jeklo, G 1/4, 0, 5-2 bar

Št. art.: 103026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103026
EAN/GTIN 4047322126342
Številka proizvajalca 103026
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tlačni stikalo, preklopni kontakt, bajonetni priključek, pocinkano jeklo, temperatura okolice. -25 °C do 85 °C, G 1/4, nastavljiv območje 0, 5-2 bar. Tlačni stikalo, posebej za uporabo v kritičnih območjih (voda) oziroma za uporabo na prostem. Najvišja možna stopnja zaščite IP 67 v povezavi z električnim priključkom v obliki bajonetnega spojka.

Lastnosti:

  • Izvedba: Membrana (UR) s pomočjo vzmeti
  • Navoj: G 1/4 AG
  • Funkcija: preklopni stik
  • Material: Pocinkano jeklo
  • preklopna napetost: 42 V
  • pogostost preklopa: 200/min
  • Območje nastavitve max.: 2 barov
  • Območje nastavitve min.: 0,5 barov
  • Električni priključek: bajonetna spojka, vtični konektor Ø 2,5 mm
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -25 °C