Tlačni stikalo, izvedba z obratnim stikalom, jeklo pocinkano, G 1/8, 10-70 bar

Št. art.: 103019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103019
EAN/GTIN 4047322126502
Številka proizvajalca 103019
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tlačni stikalo z izmeničnim stikalom, vrtljivo, pocinkano jeklo, temperatura okolice. -25 °C do 85 °C, G 1/8, nastavljiv območje 10 - 70 bar. Za tekoče, nekorozivne in plinaste medije. Brez težav nastavljiv tudi pod pritiskom. Lahko se vgradi v kateri koli vgradni položaj. Nastavitev pritiska z notranjim šestrobnim vijakom.

Lastnosti:

  • Izvedba: Membrana (NBR) s pomočjo vzmeti
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Funkcija: preklopni stik
  • Material: Pocinkano jeklo
  • preklopna napetost: 250 V
  • pogostost preklopa: 200/min
  • Področje uporabe: Zrak, hidravlično olje, oljne emulzije, voda
  • Območje nastavitve max.: 70 barov
  • Območje nastavitve min.: 10 barov
  • Električni priključek: Sklopka PG 9 DIN 43650
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -25 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico