Komplet mikrometrov, preprosta izvedba, 0-12″, (12 kosov)

Št. art.: 103-905-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103-905-10
EAN/GTIN 4946368554778
Številka proizvajalca 103-905-10
L-število L40010 8776
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometri v lahki delavnici. Natančno in zanesljivo. Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Lahka delavniška zasnova Ratchet za konstantno merilno silo

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 12″.
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: Lestvica bobna in tulca, mat kromirana, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 1″ navzgor), ključem, 0-2″ s potrdilom o preizkusu dela

Ustreznih izdelkov