Zunanji mikrometer, preprosta izvedba, 37-38″.

Št. art.: 103-214
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103-214
EAN/GTIN 4946368005355
Številka proizvajalca 103-214
L-število L40010 15790
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Lahka delavnica z okvirjem iz žganega emajla. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Natančnost: ± 0,0007 ″
Diplomiranje: 0,001 ″
Merilno območje: 37 - 38 ″
Inch-Metrisch: palec
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,0007″.
Opombe: Z zaskočnico
Lestvica: boben lestvice in tulec satenasto kromiran, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 10-15
Inč/Metrični: Inč
Dobavljeno: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 1″), ključem, potrdilom o tovarniškem preskusu (merilno območje 0-2″).

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun