Impulzni membranski ventil, NC, 24 V DC notranje predkrmiljenje, G 2, CR

Št. art.: 102991
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102991
EAN/GTIN 4047322161206
Številka proizvajalca 102991
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Impulzni membranski ventil, NC, 24 V DC notranje predkrmiljenje, temperatura medija max. 85 °C, G 2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, membrana CR. Sodobno varstvo okolja zahteva ustrezne postopke čiščenja. Sistemi za filtriranje prahu so nepogrešljiv del sistema za ohranjanje čistega zraka. Za čiščenje tam uporabljenih tkaninskih filtrov se v kratkih intervalih v tkaninske filtre pihajo tlačne impulze v nasprotni smeri glavnega toka. Magnetni ventili, ki se uporabljajo za to, se odlikujejo po konstrukcijskih značilnostih, prilagojenih posameznim uporabam.: - Kotna izvedba za optimizacijo pretoka zraka - Polni presek ventila na sedežu ventila - Izjemno kratki časi preklopa - Tiho delovanje zaradi vgrajenih dušilcev hrupa (velikost 1 1/2 do 2 1/2, naknadno vgradljivi) - Enostavno vzdrževanje in servisiranje zaradi takoj dostopnih membran in izrabljenih delov Ventil ni primeren kot zapirni element za standardne aplikacije.

Lastnosti:

  • A: 80,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • DN: 66
  • Izvedba: 2
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 2
  • Funkcija: brez toka zaprt (NC)
  • membrana: CR
  • Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice/vtičnega konektorja)
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 8,5 barov
  • Delovni tlak min.: 0,35 barov
  • priključek za odvajanje zraka: G 3/4
  • Električni priključek: ISO 4400 vtičnica za naprave/vtičnica za vodila
  • Najvišja temperatura medija: 85 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C