2/2-potni magnetni ventil, ES, FPM, NC, neposredno krmiljen, 24 V DC, NPT 1/8, PN 0-14 bar

Št. art.: 102974
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102974
EAN/GTIN 4047322156677
Številka proizvajalca 102974
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, AISI 304, FPM, NC, neposredno krmiljen, 24 V DC, temperatura medija -15 do 120 °C, temperatura okolice -15 do 55 °C, NPT1/8, PN0-14bar. V izvedbah - neposredno krmiljen - prisilno krmiljen

Lastnosti:

  • A: 91,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Izvedba: 1
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Navoj: NPT 1/8
  • Funkcija: brez toka zaprt (NC)
  • Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • ventilski sedež: Nerjavno jeklo 1,4301
  • tesnilni material: FPM
  • Delovni tlak maks.: 14 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Električni priključek: za vtičnico PG 11 P, po DIN 4400
  • Najvišja temperatura medija: 120 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 55 °C
  • Okoljska temperatura min.: -15 °C