2/2-potni magnetni ventili, medenina, NC, neposredno krmiljeni, 230–240 V, 50–60 Hz, 16 VA, FKM, G1/8, PN0–14 bar

Št. art.: 102885
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102885
EAN/GTIN 4047322158701
Številka proizvajalca 102885
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventili, medenina, NC, neposredno krmiljeni, 230–240 V, 50–60 Hz, 16 VA, temperatura medija od –10 °C do 140 °C, FKM, G 1/8, PN 0–14 bar. Cenovno ugodna serija v izvedbah - z neposrednim krmiljenjem - s prisilnim krmiljenjem - s predhodnim krmiljenjem Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji.

Lastnosti:

  • A: 54,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 2,5
  • Izvedba: 2
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1/8
  • Funkcija: brez toka zaprt (NC)
  • Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • ventilski sedež: medenina
  • tesnilni material: FKM
  • Delovni tlak maks.: 14 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Električni priključek: za vtičnico PG 9/PG 11, v skladu z ISO 4400
  • Najvišja temperatura medija: 140 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C