Opis:
2/2-potni magnetni ventili, medenina, NC, neposredno krmiljeni, 230 V, 50 Hz, 10 VA, temperatura medija od -10 °C do 140 °C, FKM, G 1/8, PN 0 – 18 bar. Cenovno ugodna serija v izvedbah - z neposrednim krmiljenjem - s prisilnim krmiljenjem - s predhodnim krmiljenjem Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji.
Lastnosti:
- A: 41,0 mm
- B: 30,0 mm
- DN: 2,3
- Izvedba: 1
- Ohišje: medenina
- Navoj: G 1/8
- Funkcija: brez toka zaprt (NC)
- Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
- Notranji deli: iz nerjavečega jekla
- ventilski sedež: medenina
- tesnilni material: FKM
- Delovni tlak maks.: 18 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- Električni priključek: za vtičnico PG 9/PG 11, v skladu z ISO 4400
- Najvišja temperatura medija: 140 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C