Opis:
2/2-potni magnetni ventil, medenina, NO, direktno delujoči, 24 V DC, temperatura medija -25 do + 80 °C, temperatura okolice -25 do + 55 °C, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar. Dolgo preizkušena standardna serija v izvedbah - z neposrednim krmiljenjem - s prisilnim krmiljenjem - s predhodnim krmiljenjem Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji.
Lastnosti:
- A: 80,0 mm
- B: 40,0 mm
- DN: 3,2
- Izvedba: 2
- Ohišje: medenina
- Navoj: G 1/4
- Funkcija: brez toka odprto (NO)
- Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
- Notranji deli: iz nerjavečega jekla
- ventilski sedež: medenina
- standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 6,5 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- Električni priključek: ISO 4400, priključna vtičnica (PG 11 P)
- Najvišja temperatura medija: 80 °C
- Temperatura medija min.: -25 °C
- Najvišja temperatura okolice: 55 °C
- Okoljska temperatura min.: -25 °C