2/2-potni magnetni ventil, medenina, NC, neposredno krmiljen 230 V, 50-60 Hz, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar

Št. art.: 102820
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102820
EAN/GTIN 4047322157865
Številka proizvajalca 102820
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, medenina, NC, direktno delujoči, 230 V, 50–60 Hz, temperatura medija –15 do 100 °C, temperatura okolice –15 do +55 °C, FPM, G 1/8, PN 0–12 bar. Dolgo preizkušena standardna serija v izvedbah - z neposrednim krmiljenjem - s prisilnim krmiljenjem - s predhodnim krmiljenjem Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji.

Lastnosti:

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 3,2
  • Izvedba: 1
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1/8
  • Funkcija: brez toka zaprt (NC)
  • Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • ventilski sedež: medenina
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • tesnilni material: FPM
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Električni priključek: ISO 4400, priključna vtičnica (PG 11 P)
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 55 °C
  • Okoljska temperatura min.: -15 °C