Zaščitna cev za vijačenje G 1/2, L1 = 160 mm, CrNi-jeklo 1.4571

Št. art.: 102815
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102815
EAN/GTIN 4047322166225
Številka proizvajalca 102815
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaščitna cev za vijačenje, z vijakom za fiksiranje, G 1/2, L1 = 160 mm, delovni tlak max. 25 bar, CrNi-jeklo 1.4571. Za bimetalne termometre serije »visokokakovostna izvedba«.

Lastnosti:

  • L1: 160,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Navoj: G 1/2 AG
  • Material: CrNi jeklo 1.4571
  • Premer tesnilnega obroča: 26 mm
  • Premer zaščitne cevi: 10 mm
  • Delovni tlak maks.: 25 barov