Bimetalni termometer, visokokakovostna izvedba, L1=160/L2=140, Ø100, -30 °C – 50 °C

Št. art.: 102805
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102805
EAN/GTIN 4047322099165
Številka proizvajalca 102805
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Bimetalni termometer, visokokakovostna izvedba, priključek na zadnji strani za zaščitno cev tipov SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, prikazovalnik. -30 °C do 50 °C. Uporaba: Vsestranska uporaba v strojarstvu, proizvodnji posod, cevovodov in aparatov ter ogrevalni tehniki. Potrebna je zaščitna cev (s pritrdilnim vijakom).

Lastnosti:

  • Obroč: CrNi jeklo
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • WIKA tip: 52
  • Priključek: gladek, z obrobo za zaščitno cev, Ø 18 mm
  • Premer: 100 mm
  • potopni drog: Ø 8 mm, CrNi jeklo
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: zadaj
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar (na zaščitni cevi)
  • Popravek oglasa: kazalec nastavitve
  • Območje prikaza max.: 50 °C
  • Območje prikaza min.: -30 °C
  • Primerno za zaščitne cevi tipov: SR03 / SR13 / SR23
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,5 barov