Bimetalni termometer, G 1/2 zadaj, L=160, Ø 100, 0 °C do 200 °C

Št. art.: 102782
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102782
EAN/GTIN 4047322186384
Številka proizvajalca 102782
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Bimetalni termometer, industrijska izvedba, priključek zadaj, G 1/2, dolžina potopnega dela 160 mm, Ø 100 mm, območje prikazovanja 0 °C do 200 °C. Uporaba: Vsestranska uporaba v industriji. Zaščitna cev ni potrebna.

Lastnosti:

  • Obroč: CrNi jeklo
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 52
  • Premer: 100 mm
  • potopni drog: Ø 8 mm, CrNi jeklo
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: zadaj
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar (na potopnem delu)
  • Popravek oglasa: kazalec nastavitve
  • Dolžina potopnega dela: 160 mm
  • Območje prikaza max.: 200 °C
  • Območje prikaza min.: 0 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 2 barov