Vodna cev v obliki črke U, varjen priključek, G 1/2, CrNi jeklo

Št. art.: 102677
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102677
EAN/GTIN 4047322123112
Številka proizvajalca 102677
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vodna cev v obliki črke U z varjenim priključkom na strani odvzema tlaka, v skladu z DIN 16282, G 1/2, iz CrNi jekla 1.4571. Kot hladilni kanal za tekočine, pline in pare pri merjenju tlaka. Pri uporabi cevi z vodnim mehom se medij ohladi na temperaturo, ki je združljiva z manometrom, in ga zaščiti pred pulzacijami merilne snovi. V cevi z vodnim mehom se tvori kondenzat, ki preprečuje vdor vroče merjene snovi v merilnik tlaka. Pred začetkom obratovanja tlačnega voda je priporočljivo v cev za vodo napolniti hladilno tekočino.

Lastnosti:

  • Navoj: G 1/2 IG
  • Material: CrNi jeklo 1.4571
  • WIKA tip: 910,15
  • Izvedba: U-oblika, z varjenim priključkom na strani odvzema tlaka
  • napenjalna mufla: po DIN 16283, SW 27
  • Odvzem tlaka: vodoravno