Manometrični zaporni ventil, napenjalna mufa, DIN16271, brinjen, G 1/2

Št. art.: 102668
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102668
EAN/GTIN 4047322123358
Številka proizvajalca 102668
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil za manometer, čep - napenjalna mufa, DIN 16271, oblika A, iz brušenega jekla, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 120 °C. Služijo kot zaporni in dušilni elementi za merilnike tlaka za merjenje tekočin, plinov in hlapov.

Lastnosti:

  • PN: 400 barov
  • SW: 27 mm
  • Ohišje: Jeklo
  • Ročno kolo: umetne mase
  • WIKA tip: 910,11
  • Nit 1: G 1/2 AG
  • Nit 2: G 1/2 IG
  • Izvedba: Čep / napenjalna mufa, s kontrolnim čepom M20x1,5
  • napenjalna mufla: Jeklo
  • ventilski stožec: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: PTFE
  • ventilski vložek: iz nerjavečega jekla
  • Vpenjalna matica: Jeklo
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C