Zapirni ventil za manometer, čep - napenjalna mufa, medenina, G 1/2, 40x5

Št. art.: 102661
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102661
EAN/GTIN 4047322123006
Številka proizvajalca 102661
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil za manometer, čep - napenjalna mufna, ohišje iz neposrebrene medenine, napenjalna mufna iz jekla, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, preskusna prirobnica 40x5. Med merilnikom tlaka in cevovodom je smiselno vgraditi zaporni ventil. Pri položaju ročice »izpih« medij izstopi v ozračje. Zaporni ventili s priključkom za preizkušanje služijo za hkratni priklop merilnikov delovnega tlaka na tlačno cev.

Lastnosti:

  • PN: 25 barov
  • SW: 27 mm
  • Ohišje: medenina
  • WIKA tip: 910,10
  • Nit 1: G 1/2 AG
  • Nit 2: G 1/2 IG
  • Ročica: umetne mase
  • Izvedba: Čep / napenjalna mufa, s preskusnim prirobnikom 40x5
  • napenjalna mufla: Jeklo fosfatirano
  • Preizkusni nastavek: 40x5
  • Področje uporabe: za vse manometre s ploščatim tesnilnim obročem po DIN 16258
  • Temperaturno območje max.: 50 °C